冷却下着ベスト型(チラー型)

冷却下着ベスト型(チラー型) 帝国繊維

チューブを張り巡らせたベスト全体に、チラーで冷却された水を循環させ、身体を冷却し、熱中症対策に効果を発揮します。
長時間作業に最適、小型チラーのため持ち運びも可能です。
冷却能力3段切替可能です。

トラスコ品番256-9580 セット内容チラー本体、アタッチメントホース(2m)2本、アタッチメントホース用シールドチューブ(2m)、AC100V用電源アダプター、水抜き用コネクタ 品名220 奥行(mm)316 電源(V)単相100 電源単相100 縦(mm)273 横(mm)220 使用環境温度(℃)25~50 内容量1式
注意
※チラー本体にベストは付属しておりません(別売)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34663286 RCJ-11
395,000
359,800
395,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする