ヤナギ研究所
動植物油用中性洗剤 ビサイカ
希釈して使える濃縮タイプの洗剤です。
生分解性が高く、優れた油の乳化分散力を持つ廃水負荷の低い洗剤です。
手肌が荒れにくく安心してご使用いただけます。
用途
食品工場、厨房、バックヤードの床、壁、器具などの洗浄に。
トラスコ品番
857-2587
材質
主成分:界面活性剤、安定化剤
容量(L)
18
希釈倍率
0~50
液性
中性
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※必要に応じて保護衣・手袋を着用し、眼に入らないよう注意してご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34663776
BS-10-B
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません