可搬型蓄電システム”POWER YIILE HEYA-S”

可搬型蓄電システム”POWER YIILE HEYA-S” エリーパワー

「安全」「長寿命」「温度特性」に優れた国内自社工場生産のオリビン型リン酸鉄リチウムを採用し、世界で始めてTUV-Sマークを取得したシステム内蔵の「HY BattEliiy(HYバッテリー)Lシリーズ」を使用しています。
組み立て、工事が不要で、箱から出してコンセントにつなぐだけですぐに使用、電力のバックアップが可能です。
机の下に収まるコンパクトなデザインです。
オフィス等で使用しても運転音が気にならない、約38dB以下の静音設計です。
10年間メンテナンスフリーでご使用いただけます。
ごあんしんサービス(無料)ご加入で、無償で10年間のメーカー保証をします。
簡単に移動可能なキャスター付タイプです。

用途
BCP、停電対策に。
非常用電源、電力のバックアップに。
付属品入力用ACケーブル1本(適合コンセント:2極接地極付コンセント)、AC入出力ケーブル抜け防止コネクタ(3個)、ストッパー(4個) トラスコ品番206-7851 幅(mm)270 高さ(mm)472 奥行(mm)658 最大出力(W)500 出力電圧(V)単相AC100 入力電圧(V)単相AC100 定格出力(W)500 定格出力電力(W)500 バッテリー容量(Wh)蓄電池:1.4時間 内容量1台
注意
※ご注文の際は、「【POWER YIILE HEYA-S】重要事項説明書」のご記載、提出必要です。
※11 年目以降は有償点検か、有償処分の対応をご相談下さい。
※(有償点検から5年経過後は運転停止し有償処分となります)
※使用期限は 10 年間です。
※屋内使用専用製品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34663731 PPS-40
オープン
749,800
824,780 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする