精和産業 精和産業の 電動工具 精和産業の 電動工具・充電工具アクセサリー 精和産業の 掃除/集塵 ゴムホース(6M)40m(クイックJ付) ゴムホース(6M)40m(クイックJ付) 注文コード 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 220840 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 34655069 220840 ¥52,000 ¥39,980 ¥39,980 ¥43,978 (税込) 翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ホース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity グリーンホース(1/2)10m 精和産業 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ ゴムホース(6M)30m(クイックJ付) 精和産業 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ イエローホース(1/4)40m 精和産業 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ ゴムホース(9M)50m(カプラ付) 精和産業 税込¥74,778 ¥67,980 バスケットへ エアレスツインホース 40m(ACG2) 精和産業 税込¥74,778 ¥67,980 バスケットへ ゴムホース(9M)30m(カプラ付) 精和産業 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ グリーンホース(1/2)20m 精和産業 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ ハイソフトホース(1/4)20m (BS) 精和産業 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ グリーンホース(1/2)50m 精和産業 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ ゴムホース(6M)40m(クイックJ付) 精和産業 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ ゴムホース(9H)20m(カプラ付) 精和産業 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ ハイソフトホース(1/4)40m 精和産業 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ グリーンホース(1/2)5m 精和産業 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ エアレスツインホース 50m(ACG2) 精和産業 税込¥91,278 ¥82,980 バスケットへ イエローホース(1/4)20m 精和産業 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ ゴムホース(9H)40m(カプラ付) 精和産業 税込¥80,278 ¥72,980 バスケットへ ゴムホース(6M)50m(クイックJ付) 精和産業 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ ハイソフトホース(1/4)40m (BS) 精和産業 税込¥59,378 ¥53,980 バスケットへ ゴムホース(9M)20m(カプラ付) 精和産業 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ ゴムホース(9M)40m(カプラ付) 精和産業 税込¥61,578 ¥55,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具電動工具電動工具・充電工具アクセサリー掃除/集塵ホース 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります フィルタ 掃除/集塵用ノズル ホース ブラシ ダストバッグ アダプタ(掃除/集塵) 集塵カバー 掃除/集塵用部品 シェアする マイページ 最近見た商品