東レファインケミカル
”ウォセップ” カット品
油を吸着した状態で長時間原形を保ち、使用後の現場回収作業が容易です。
油層・油量の少ない場合に適し、使いやすいカット品です。
用途
オイル用。
材質
ポリプロピレン(PP)
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
吸収量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34659637
A-CUT
1箱(145枚)
201-0560
10
250
700
油:220/巻
¥
65,900
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34659655
B-CUT6.25
1箱(100枚)
201-0552
4
500
500
油:75/巻
¥
23,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34659671
B-CUT25
1箱(400枚)
201-0556
4
500
500
油:300/巻
¥
85,100
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34659680
C-CUT
1箱(200枚)
201-0555
2.5
500
500
油:125/巻
¥
45,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34659689
D-CUT
1箱(105枚)
201-0559
4.5
500
500
油:130/巻
¥
36,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません