曜日別特売

ネオジム磁石 リング型

ネオジム磁石 リング型 - 二六製作所ネオジム磁石 リング型 - 二六製作所ネオジム磁石 リング型 - 二六製作所

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。
非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。
割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。
同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。
機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。
磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。
温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。
大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。
表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。

用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状リング型着磁パターン厚さ方向着磁
129件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
厚さ(mm)
吸着力(N)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34660915NR0031パック(3個)524-8878ネオジム磁石:N-35661.49Niメッキ
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34660931NR0051パック(3個)524-7362ネオジム磁石:N-40248.05Niメッキ+N極赤印
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34660940NR0131パック(3個)523-7887ネオジム磁石:N-40689.44Niメッキ
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34660949NR0141パック(2個)524-5790ネオジム磁石:N-30SH4104.54Niメッキ+N極赤印
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34660958NR0231パック(3個)524-8866ネオジム磁石:N-40314.32Niメッキ+N極赤印
オープン
719
791(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34660967NR0241パック(3個)524-5693ネオジム磁石:N-40313.73Niメッキ+N極赤印
オープン
719
791(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34660976NR0251パック(3個)524-4114ネオジム磁石:N-40319.12Niメッキ+N極赤印
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34660985NR0261パック(3個)524-2555ネオジム磁石:N-40319.52Niメッキ+N極赤印
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34661001NR0271パック(3個)524-8852ネオジム磁石:N-40319.22Niメッキ+N極赤印
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34661010NR0281パック(3個)524-2564ネオジム磁石:N-40318.14Niメッキ+N極赤印
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34661019NR0291パック(3個)523-7853ネオジム磁石:N-40323.83Niメッキ+N極赤印
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34661028NR0301パック(3個)523-9461ネオジム磁石:N-40324.52Niメッキ+N極赤印
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34661037NR0311パック(3個)525-0462ネオジム磁石:N-40324.71Niメッキ+N極赤印
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34661046NR0321パック(3個)525-0460ネオジム磁石:N-40322.56Niメッキ+N極赤印
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34661055NR0331パック(3個)524-2567ネオジム磁石:N-40329.42Niメッキ+N極赤印
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34661071NR0341パック(3個)524-8853ネオジム磁石:N-40330.01Niメッキ+N極赤印
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34661080NR0351パック(3個)525-2043ネオジム磁石:N-40346.88Niメッキ+N極赤印
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34661089NR0361パック(3個)525-0452ネオジム磁石:N-40339.91Niメッキ+N極赤印
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34661098NR0371パック(3個)525-3617ネオジム磁石:N-40343.74Niメッキ+N極赤印
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34661107NR0381パック(3個)523-7869ネオジム磁石:N-40346.39Niメッキ+N極赤印
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34661116NR0391パック(3個)525-0432ネオジム磁石:N-40353.94Niメッキ+N極赤印
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34661125NR0401パック(3個)525-2108ネオジム磁石:N-40358.35Niメッキ+N極赤印
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34661141NR0411パック(3個)523-7884ネオジム磁石:N-40362.57Niメッキ+N極赤印
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34661150NR0421パック(3個)524-2558ネオジム磁石:N-40351.19Niメッキ+N極赤印
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34661159NR0431パック(3個)525-0524ネオジム磁石:N-30UH436.97Niメッキ
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34661168NR0441パック(3個)524-5778ネオジム磁石:N-4049.41Niメッキ
オープン
659
725(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34661177NR0451パック(3個)524-5736ネオジム磁石:N-40516.77Niメッキ
オープン
989
1,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34661186NR0461パック(3個)524-2617ネオジム磁石:N-40524.71Niメッキ
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34661195NR0601パック(2個)525-3604ネオジム磁石:N-35H7179.17Niメッキ+N極黒印
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34661211NR0611パック525-0540ネオジム磁石:N-403.5143.96Niメッキ
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34661220NR0621パック525-0542ネオジム磁石:N-4210401.48Niメッキ
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34661229NR0631パック524-2532ネオジム磁石:N-358309.3Niメッキ
オープン
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34661238NR0791パック(3個)524-7312ネオジム磁石:N-40210.59Niメッキ+N極赤印
オープン
659
725(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34661247NR0801パック(3個)523-9452ネオジム磁石:N-40210.69Niメッキ+N極赤印
オープン
659
725(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34661256NR0811パック(3個)524-4176ネオジム磁石:N-40212.75Niメッキ+N極赤印
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34661265NR0821パック(3個)523-7865ネオジム磁石:N-40213.63Niメッキ+N極赤印
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34661281NR0831パック(3個)524-4110ネオジム磁石:N-40214.22Niメッキ+N極赤印
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34661290NR0841パック(3個)524-1013ネオジム磁石:N-40214.22Niメッキ+N極赤印
オープン
759
835(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34661299NR0851パック(3個)525-0509ネオジム磁石:N-40215.2Niメッキ+N極赤印
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34661308NR0861パック(3個)523-9379ネオジム磁石:N-40216.38Niメッキ+N極赤印
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34661317NR0871パック(3個)524-5696ネオジム磁石:N-40217.36Niメッキ+N極赤印
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34661326NR0881パック(3個)524-5765ネオジム磁石:N-40217.65Niメッキ+N極赤印
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34661335NR0891パック(3個)524-7278ネオジム磁石:N-40218.73Niメッキ+N極赤印
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34661351NR0901パック(3個)525-2069ネオジム磁石:N-40221.08Niメッキ+N極赤印
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34661360NR0911パック(3個)524-8921ネオジム磁石:N-40228.93Niメッキ+N極赤印
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34661369NR0921パック(3個)523-7854ネオジム磁石:N-40232.26Niメッキ+N極赤印
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34661378NR0931パック(3個)523-9444ネオジム磁石:N-40235.3Niメッキ+N極赤印
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34661387NR0941パック(3個)524-4139ネオジム磁石:N-40229.62Niメッキ+N極赤印
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34661396NR0951パック(3個)524-2624ネオジム磁石:N-40230.5Niメッキ+N極赤印
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34661405NR0961パック(3個)523-9359ネオジム磁石:N-40233.93Niメッキ+N極赤印
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする