testo(テストー)
TESTO635-1圧力露点計測セット
露点温度・湿度を計測します。
圧縮エアの露点温度管理、モニタリングに最適です。
見やすいバックライト付ディスプレイです。
-40℃tpdでの検査証付です。
トラスコ品番
817-3457
セット内容
TESTO635-1、高精度圧力露点プローブ0636.9836
測定範囲
露点温度-45~+50℃tpd
本体外形寸法(mm)
220×74×46
測定温度範囲(℃)
-20~+70
プローブ長(mm)
高精度圧力露点:300
湿度測定範囲(%RH)
0~+100
内容量
1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34655988
TESTO635-1 PRE-DEWPOINT-SET
¥
402,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません