Bluetooth2次元コードリーダー(液晶付き・QRコード対応)

Bluetooth2次元コードリーダー(液晶付き・QRコード対応) SANWA

QRコードなどの2次元コードや、JANコードなどの1次元のコード両方に対応しています。
本体にメモリ内蔵で読み取ったコードを保存してまとめてパソコンなどへ送信できます。
液晶付きで読み取ったコードを確認しながら使用することができます。
ワイヤレスで使えるBluetooth2次元バーコードリーダーです。
USBドングル付きでPCとの接続がスムーズに行えます。
スマートフォンやタブレットとの接続も可能です。
保証期間:1年

付属品USBドングル、充電USBケーブル、延長USBケーブル、ストラップ、設定コード一覧 トラスコ品番246-4466 幅(mm)43 ブラック 高さ(mm)27 奥行(mm)100 保証期間12ヵ月 読取方式CMOS 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34663977 BCR-BT2D2BK
80,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする