液晶モニター用アーム 壁面固定用
壁面固定用のロングアームです。
用途
モニター、表示機を壁面に取り付け長く伸ばせるアーム。
工場内や倉庫内の表示設備用に。
付属品壁面固定用金具1個(HA-135/HA-155/HA-501)、天吊り支柱1式(HA-137/HA-157)、アーム調整用レンチ1本、アーム調整用スパナ2本
トラスコ品番257-4088
材質フレーム:アルミダイキャスト
形状壁面固定
色白
耐荷重(kg)1~6
アーム長さ(mm)1871
画面サイズ24インチまで
内容量1台
工場内や倉庫内の表示設備用に。
注意
※商品の設置には工事が必要となります、作業は必ず専門技術を有する業者様にご依頼ください。※ 耐荷重は、モニター厚さ55mm以内、モニターの重心を中央と想定した場合の数値です
※設置されるモニターの厚さ、大きさ、重心、金具取付位置等によっては記載の耐荷重と異なる場合ございますので予めご了承ください
※壁面/天井面に取り付けるためのネジは附属しておりません
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。