スチール製 ゴムホースリール 1/2×15m

スチール製 ゴムホースリール 1/2×15m - TRIENSスチール製 ゴムホースリール 1/2×15m - TRIENSスチール製 ゴムホースリール 1/2×15m - TRIENSスチール製 ゴムホースリール 1/2×15m - TRIENS

耐油、耐摩耗、耐久性に優れたゴムホースを採用しました。
剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。
新設計により引出し、巻取りが軽快です。
5通りの設置方法が可能です。

用途
大容量のエアー供給用。
バス・トラック、重機建機の製造ラインや整備作業に。
鉄工所や造船所など溶接屑によるリスクの多い作業に。
材質本体:スチール、ホース:合成ゴム材質(ホース)合成ゴム付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7562幅(mm)256高さ(mm)501タイプ取付一次側:ユニオンG1/2メスシート、取付二次側:Rc1/2メスねじ奥行(mm)466全長(m)ホース一次側:1.5、ホース二次側:15使用圧力(MPa)1.4内径(mm)12.7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34653888MMWG-415Aホース一次側:1.5、ホース二次側:1512.7
154,500
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする