TRIENS
スチール製 ゴムホースリール 1/2×20m
耐油、耐摩耗、耐久性に優れたゴムホースを採用しました。
剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。
新設計により引出し、巻取りが軽快です。
6通りの設置方法が可能です。
用途
大容量のエアー供給用。
バス・トラック、重機建機の製造ラインや整備作業に。
鉄工所や造船所など溶接屑によるリスクの多い作業に。
材質
本体:スチール、ホース:合成ゴム
材質(ホース)
合成ゴム
色
黒
付属品
取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル
トラスコ品番
260-7571
幅(mm)
256
高さ(mm)
501
タイプ
取付一次側:ユニオンG1/2メスシート、取付二次側:Rc1/2メスねじ
奥行(mm)
466
全長(m)
ホース一次側:1.5、ホース二次側:20
使用圧力(MPa)
1.4
内径(mm)
12.7
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34653897
MMWG-420A
ホース一次側:1.5、ホース二次側:20
12.7
¥
168,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません