”タンピング ランマー”

”タンピング ランマー” - 三笠

新設計の防振ハンドル採用により、手元振動を3~4割低減(メーカー比)しております。
自動車と同じ無鉛ガソリンを使用しますので、混合燃料を用意する必要がありません。
新規設計ダブルエアクリーナシステムにより、クリーンな空気がエンジン内に供給されます。

用途土木現場や建築現場の土や砂、砕石の締固めに。仕様打撃力(毎回kN):7.4~9.8トラスコ品番111-3703ストローク(mm)打撃:30~70幅(mm)打撃板:265全長(mm)1035奥行(mm)打撃板:340エンジンタイプホンダGX-100打撃数(Hz)10.7~11.6内容量1台
注意
※安全のため、防護具(ヘルメットや安全靴)は必ず規格品を御使用願います。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34634525MT-55H
470,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする