三笠
”バイブロコンパクター”(前後進自在型)
特許取得のアキュームレーター内蔵油圧式前後進切替レバーにより、前後進切替操作を実現しました。
スムーズな前後進性は溝内の転圧作業に最適です。
積みおろしに便利な一点吊りフックガードを採用しています。
用途
土木現場や舗装現場、建築現場の土や砂、アスファルト等の主に表層の締固めに。
燃料
ガソリン
エンジンタイプ
4サイクルエンジン
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
タンク容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34631506
MVH-108H
198-6830
400
965
1030
3.1
¥
657,000
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
34631515
MVHR60HA
215-1152
350
840
885
2
¥
514,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません