プレートコンパクター MVC75H

プレートコンパクター MVC75H - 三笠

高振動によるハイスピードで締固め、路盤の表層仕上げ、アスファルト舗装をきれいに仕上げます。
特殊な防振ゴムの採用により、オペレーターの疲労を軽減し作業能率を高めます。
出力に余裕のある4サイクルエンジンを搭載し、騒音が少なく、耐久性も優れています。

用途道路路盤の砕石および砂利の締め固め。トラスコ品番134-9395幅(mm)500、転圧板:500高さ(mm)810奥行(mm)900、転圧板:480タンク容量(L)3.1燃料ガソリンエンジンタイプ4サイクルエンジン振動数範囲(Hz)107遠心力(kN)14.7内容量1台
注意
※MVC-F60には別途オプション品の散水用水タンクをつけることができます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34631497MVC75H
358,000
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする