三笠
充電式タンピングランマー
ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式ランマーです。
用途
道路路盤の砕石および砂利の締め固め。
仕様
打撃力(毎回kN):8.8~10.8
付属品
バッテリー
トラスコ品番
369-0993
ストローク(mm)
打撃:30~70
全長(mm)
1040
定格出力(kW)
1.6
騒音値(dB)
100
打撃数(Hz)
11.4
内容量
1台
注意
※充電器は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34634541
MT-e55
¥
583,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません