三笠
充電式プレートコンパクター
ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式プレートです。
用途
舗装工事、道路路盤の砕石および砂利の締め固め。
付属品
バッテリー
トラスコ品番
369-0999
幅(mm)
350
高さ(mm)
805
奥行(mm)
910
定格出力(kW)
1.6
最大速度(m/min)
25
振動数範囲(Hz)
93
遠心力(kN)
10.1
内容量
1台
注意
※充電器は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34631531
MVC-e60
¥
508,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません