ホットメルト接着剤
温度調整可能な汎用性の高い中量吐出ガンです。
用途段ボールの封函をはじめとする幅広い用途に。
トラスコ品番545-3949
材質FRP
長さ(mm)275
高さ(mm)200
電源(V)AC100
消費電力(W)350
設定温度(℃)130~230(20単位)
適合径(Φmm)【ホットメルト】11.6
危険物の類別非危険物
吐出能力(kg)1.5/h
内容量1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |