静音シリーズ 給油式 コンプレッサ(低圧) モーター出力1.5kW 周波数50Hz

静音シリーズ 給油式 コンプレッサ(低圧) モーター出力1.5kW 周波数50Hz 東芝

低騒音対応のパッケージタイプです。
IE3モーターを搭載しています。
全閉外扇形モーターを搭載しており、粉じんや湿気に対する耐性を向上しています。
給油式パッケージタイプ全機種にオイルアラームを標準装備しています。

用途一般産業機械のエア源として。 トラスコ品番773-8471 幅(mm)695 接続口径G1/4ボール弁オス×1 高さ(mm)840 奥行(mm)585 周波数(Hz)50 電源(V)三相200 モーター出力(kW)1.5 騒音値(dB)53 吐出圧力(MPa)0.7~0.85 空気タンク容量(L)25 吐出空気量(L/min)170 オイル量(L)0.22 内容量1台
注意
※直送品車上渡しです。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34666689 FP85-15T
435,000
269,800
296,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする