ポイズ さらさら素肌 パンティライナー 無香料

ポイズ さらさら素肌 パンティライナー 無香料 日本製紙クレシア ポイズ さらさら素肌 パンティライナー 無香料 日本製紙クレシア ポイズ さらさら素肌 パンティライナー 無香料 日本製紙クレシア ポイズ さらさら素肌 パンティライナー 無香料 日本製紙クレシア ポイズ さらさら素肌 パンティライナー 無香料 日本製紙クレシア ポイズ さらさら素肌 パンティライナー 無香料 日本製紙クレシア

おりもの・ニオイ・水分を1枚でまとめてケア
素肌と同じ弱酸性、表面シートに天然由来素材のレーヨンを配合
ポリマーが水分をさらっと吸収し、下着のキレイをキープ
ニオイをすぐに消臭&24時間抗菌
ムレにくい全面通気性
無香料・かわいいデザインエンボス(3種アソート)

用途吸水ライナー おりものシート パンティーライナー 尿漏れパッド 尿もれパッド 尿漏れ 尿もれ ケース販売 材質表面材:ポリオレフィン系不織布、ポリエステル系不織布 サイズ(cm)14.5 吸収量(目安)5cc 内容量1セット(36枚×18袋)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34686036 88387×18
オープン
6,598
7,258 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする