Latitude5455(Pl/16/256/11PC/HB/FHD+/1Y)
IRカメラ/指紋認証機能
仕様●ディスプレイ詳細:あり 14.0インチ、FHD+ (1920×1200) 非タッチ、300 nits●タッチパネル:非搭載●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):※オンボードはアップグレード不可●ストレージ容量:256GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Copilot+ PC 日本語●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面15.14mm/背面16.00mm/最大17.90mm※構成によって異なる場合がある。 x 幅:314mm x 奥行き:223.75mm●WiMAX:なし●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット オーディオ ジャック×1●国際エネルギースター:登録●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレス●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:あり(USB 4 Type-Cを使用。詳細は項目USBに記載)●メモリタイプ:LPDDR5x、8448 MT/s、オンボード●ストレージタイプ:M.2 2230、 TLC PCIe Gen 4 NVMe、 SSD●ディスプレイサイズ:14型●ライセンスOS:Windows 11 Pro Copilot+ PC●メインメモリ(最大):32GB●プロセッサーテクノロジー:Snapdragon X Plus●メモリカードスロット:あり MicroSDカード リーダー×1●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●WWAN:なし●リカバリ用データ保存場所:なし●CPU詳細:Snapdragon(R) X Plus X1P-42-100(8コア 最大 3.2GHzまで可能、シングルコアブースト最大 3.4GHz まで可能、NPU 最大 45TOPS)●バッテリ:3セル、54Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●本体重量(g):ベースモデル最小構成重量 1530※重量は構成および製造時の条件によって異なります。
電源65W AC アダプター、USB Type-C
解像度1920×1200
スピーカーあり 内蔵スピーカー
キーボードあり 日本語 バックライト AI ホットキーキーボード、 83-key
ポインティングデバイスあり タッチパッド
Webカメラあり IRカメラ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANQualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 2x2
USBUSB 4 Type-C(DisplayPort およびPower Delivery対応)×2、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
内容量1台