曜日別特売

DYNA ヘリカルピニオン(インターフェース:カービックプレート)

DYNA ヘリカルピニオン(インターフェース:カービックプレート) - APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)

専用のピニオンギアにより多彩な締結方法に対応しています。
歯研仕上げによる高精度仕様です。
ストレート/ヘリカルの2種類をご用意しております。

セット内容ヘリカルピニオン、カービックプレート、六角ボルト、ワッシャー、キャップ材質合金鋼内容量1個
注意
※CAD・寸法図はCADURLをクリックしてご取得ください。
※ご注文後の変更・キャンセルはお受けできません。
全41種類を絞り込む
歯数
歯幅(mm)
モジュール
41種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
歯数
全長(mm)
歯幅(mm)
モジュール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34678686A02L17B031544-42151741262
オープン
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678695A02L20B050544-57322041262
オープン
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678711A02L20A063543-47122041262
オープン
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678720A02L20C063544-41722045.5262
オープン
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678729A03L17B050543-93831746313
オープン
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678738A03L18A080544-26071852.5313
オープン
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678747A03L18C080544-57541852.5313
オープン
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678756A03L20A063544-73412046313
オープン
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678765A03L20C063543-63062050.5313
オープン
51,980
57,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678781A03L20A080543-78202052.5313
オープン
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678790A03L20C080543-46362052.5313
オープン
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678799A04L18A125543-47021870414
オープン
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678808A04L18C125544-10421870414
オープン
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678817A04L19A080543-46471962.5414
オープン
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678826A04L19C080545-51701962.5414
オープン
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678835A04L20A125544-57302070414
オープン
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678851A04L20C125543-46772070414
オープン
61,980
68,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678860A05L18A140543-94081889515
オープン
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678869A05L18B140544-26311889515
オープン
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678878A05L18C145545-51211889515
オープン
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678887A05L19A125544-42081980515
オープン
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678896A05L19C125543-78741980515
オープン
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678905A05L19A140545-51831989515
オープン
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678921A05L19B140544-41881989515
オープン
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678930A05L19C145544-41181989515
オープン
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678939A06L18A160544-263918110616
オープン
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678948A06L18B160544-737818110616
オープン
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678957A06L18C166543-784618110616
オープン
93,980
103,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678966A06L19A140544-57501999616
オープン
85,980
94,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678975A06L19B140543-94661999616
オープン
85,980
94,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678991A06L19C145543-46681999616
オープン
91,980
101,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34679000A06L19A160544-095119110616
オープン
91,980
101,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34679009A06L19B160544-575719110616
オープン
91,980
101,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34679018A06L19C166544-102419110616
オープン
95,980
105,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34679027A08L15A200544-098915131818
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34679036A08L19A160543-467619130818
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34679045A08L19A200544-414919131818
オープン
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34679061A08L19B160544-728119130818
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34679070A08L19C166544-100119130818
オープン
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34679079A10L14A250544-72891416310110
オープン
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34679088A10L18A250543-93861816310110
オープン
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする