人感センサー P1
超広視野角で不審な動きを検出可能、5年のバッテリー寿命、調整可能な感度(距離)、設定可能な検知間隔、内蔵光センサー、170°視野角と360°スタンド、Zigbee 3.0プロトコルと OTAによる将来性、幅広いスマートホームエコシステムや音声アシスタントに対応(HomeKit、Alexa、IFTTTなどがサポート)
仕様●電気通信事業法:適合●電波法:適合
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
超広視野角で不審な動きを検出可能、5年のバッテリー寿命、調整可能な感度(距離)、設定可能な検知間隔、内蔵光センサー、170°視野角と360°スタンド、Zigbee 3.0プロトコルと OTAによる将来性、幅広いスマートホームエコシステムや音声アシスタントに対応(HomeKit、Alexa、IFTTTなどがサポート)