曜日別特売

スマートカメラ G3ハブ

スマートカメラ G3ハブ - Aqara(アカラ)

赤外線家電リモコン・スマートリモコン・双方向オーディオ、Apple HomeKit・Amazon Alexa・Google Assistantに対応、 2K解像度、暗視、360度パン・チルト機能の視野角、プライバシー保護カバー、 泣き声検知、不正侵入検知、アラーム警報と即時通知、 サウンドトリガー録画、7日間ローカルデータ保存、 ジェスチャー認識、AI顔認識、AIペット・動体認識、自動追尾と自動巡航

仕様●電波法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体重量(g):251●本体サイズ(D):123.4mm●本体サイズ(H):85.1mm●本体サイズ(W):67.8mm●電気通信事業法:適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34687077CH-H03
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする