LED テープライト T1

LED テープライト T1 Aqara(アカラ)

Matter、HomeKit(アダプティブ照明を含む)、Alexa、Google、IFTTTなどに対応、RGB、無段階調光調色、昼光色、電球色、1600万色、マルチカラー、切断可能、延長可能、再取り付け可能、工事不要、 防塵保護IP44等級、Zigbee 3.0

仕様●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34686587 RLS-K02D
オープン
6,398
7,038 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする