ビジネスプロジェクター

ビジネスプロジェクター EPSON

明るいオフィスや会議室でも、照明を落とすことなく鮮明に映像を投写。3LCD方式採用で、明るさとともに高い色再現性を発揮します。
高精細のFull HDからお求めやすいXGAまで豊富な解像度をラインアップ。
優れた基本性能と使いやすさをお求めやすい価格で実現しました。

質量(kg)約2.4 電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz 消費電力(W)ノーマル/エコ:349/241、ネットワーク監視時/待機時:-/0.3 倍率2 光源210W UHE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×234×77 コントラスト比15000:1 ズームデジタル 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1024×768×3 解像度スクリーン:XGA、(最大入力)コンピュータ信号入力:1920×1080 主な用途ビジネス用 色再現性フルカラー(10億7000万色) 焦点距離(mm)F:16.7 入力端子HDMI/USB端子タイプB 設置方式置き型 スピーカー2W フォーカス手動 動作温度(℃)5~40 光束(Lm)有効光束(白の明るさ)3600、カラー光束(カラーの明るさ)3600 明るさF:1.44 投影方式3LCD 走査周波数水平(kHz) 15~75、垂直(Hz) 23.98/24/29.97/30/50/59.94/60 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36208405 EB-E12
オープン
64,980
71,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする