曜日別特売

Connect Thunderbolt 5 ケーブル

Connect Thunderbolt 5 ケーブル - BELKIN(ベルキン)Connect Thunderbolt 5 ケーブル - BELKIN(ベルキン)

Thunderbolt 4 の3 倍のデータ出力速度
最大240WのPower Deliveryでデバイスを急速充電
最大 4K@144Hz のトリプルディスプレイ、最大 8K@60Hz のデュアルディスプレイ、最大 4K@540Hz のシングルディスプレイに対応
USB-C ポートとの下位互換性
最大6台の Thunderboltデバイスをデイジーチェーン接続可能
耐久性と耐火性に優れた長さ1mケーブル
安全機能: 過電圧保護、耐火性素材を使用
最大 5000 回の曲げテスト
環境に配慮したリサイクル素材を使用
0% から 50% までの充電時間:iPhone 16 Pro Max: 29 分、MacBook…

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36208597INZ005QC1MBK
5,545
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする