IN WIN 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット
・「PFII」シリーズ電源ユニット
・ケーブル直付け式
・ATX 3.1準拠、PCIe 5.1対応
・高品質16 AWGフラットケーブルが付属したPCI-E 12V-2x6コネクタ搭載(最大450W)
・80PLUS GOLD認証取得
・シングル +12V レール / 5Vおよび3.3V DC - DC設計
・熱を自動的に検知し、ファン動作を制御するスマートな温度制御ファン設計
・フラットケーブル採用
・過電流、過電圧および低電圧、短絡、過熱、過電力に対する保護機能
・5年保証
・製品寸法:140×150×86mm
・750Wモデル
内容量1個