Xiaomi Pad 7 Pro Gray 8G+128G

Xiaomi Pad 7 Pro Gray 8G+128G Xiaomi Xiaomi Pad 7 Pro Gray 8G+128G Xiaomi Xiaomi Pad 7 Pro Gray 8G+128G Xiaomi

セット内容タブレットコンピューター / ACアダプタ(試供品)/ USB Type-Cケーブル(試供品)/ クイック スタートガイド 幅(mm)173.4 厚さ(mm)6.18 グレー 高さ(mm)251.2 質量(g)500 接続Wi-Fi 7、Wi-Fi 6E、2×2 MIMO、MU-MIMO向け8×8サウンディング、Wi-Fiダイレクト、Miracast、AAC/LDAC/LHDC 5.0/LC3/AuracastIPv6 センサー加速度計、ジャイロスコープ、フロント環境光(色温度)センサー、リア環境光センサー、フリッカーセンサー、ホールセンサー、側面指紋認証センサー、磁気センサー、近接センサー、RGB LED、IRリモコン バッテリー8850mAh、67W ハイパーチャージ、USB Type-C、QC3+/QC3.0/QC2.0/PD3.0/PD2.0/MI FC2.0 メモリー8GB 最大解像度3200×2136 ディスプレイ3.2K 144Hz高精細ディスプレイ、3:2、345ppi、最大144Hz、最大360Hz、240Hz(ペン使用時)、最大輝度800nits OSXiaomi HyperOS 2 プロセッサーSnapdragon(R) 8s Gen 3 Mobile Platform、4nm製造プロセスオクタコア、最大3.0GHz、Adreno(TM) GPU、Qualcomm AIエンジン データ転送USB 3.2 Gen 1、最大5Gbps ※USB 3.2 Gen 1機能にはUSB 3.2 Gen 1対応ケーブル(別売)が必要です。 カメラ仕様リアカメラ:5000万画素、JN1、1/2.76インチ、F値1.8、0.64μm 4-in-1ピクセルサイズ PDAF、4K:30fps/60fps、1080P:30fps/60fps、720P:30fps、720P:30fps ストレージ128GB モニターサイズ11.2 内容量1個
注意
※デバイスにプリインストールされているOSとソフトウェアの容量により、使用できるメモリとストレージは合計容量よりも少なくなります。
※8GB/128GBモデルはUFS 3.1を使用します。
※Wi-Fi 7/Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6機能は、お住まいの地域の接続可能状況とローカルネットワークのサポートによって異なる場合があります。
※Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6機能は、お住まいの地域の接続可能状況とローカルネットワークのサポートによって異なる場合があります。
※Wi-Fi接続(Wi-Fi周波数帯域、Wi-Fi規格、IEEE標準802.11仕様で批准されているその他の機能を含む)は、お住まいの地域の接続可能状況とローカルネットワークのサポートによって異なる場合があります。この機能は、適用可能な場合はOTA経由で追加できます。
※パッケージ内容は地域によって異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36208798 VHU5388JP
オープン
67,980
74,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする