Xiaomi Watch S4 Black
セット内容Xiaomi Watch S4(ベゼルとストラップを含む)/磁気充電ドック/ユーザーマニュアル(保証通知を含む)
寸法(mm)47.3 x 47.3 x 12.0
色ブラック
質量(g)約44.5(インボックスストラップを除く)
フレームアルミ合金フレーム
センサー心拍センサー(血中酸素センサー付き)、加速度センサー、ジャイロスコープ、環境光センサー、電子コンパス、気圧センサー、ホールセンサー
対応内蔵GNSS:対応
使用時間通常:15日間
ディスプレイ1.43インチAMOLEDディスプレイ
解像度466×466ピクセル、PPI 326
防塵防水性能5ATM
互換性Android 8.0 以上、または iOS 14.0 以上のスマートフォンをサポートします。
バッテリー容量(mAh)486
ストラップ長(mm)約140~210
OSXiaomi HyperOS 2
ワイヤレス通信Bluetooth(R) 5.3
材質(ストラップ)フッ素ラバーストラップ
明るさHBM 1500 nits ※HBM輝度は画面全体が点灯した時の最大輝度です。
ポート充電:2ピン磁気充電ドック
リフレッシュレート(Hz)60
システム対応衛星測位:GPS、ガリレオ、グロナス、北斗、QZSS
内容量1個
注意
※高さ、幅、厚さの寸法はストラップと突起部を除いたものです。※ディスプレイのリフレッシュレートはインターフェースによって異なる場合があります。実際の使用状況をご確認ください。
※5ATM(水深50メートル相当)の防水性能は、プール、海岸近くでの水泳、その他の浅瀬でのアクティビティでの使用に適しています。高温のシャワー、サウナ、ダイビングには適していません。ウォータースポーツ中は、急流の直撃を受けないようにしてください。防水性能は永久的なものではなく、時間の経過とともに劣化する可能性があります。