ビニスター耐油パール

ビニスター耐油パール - TOWA(東和コーポレーション)ビニスター耐油パール - TOWA(東和コーポレーション)

塩化ビニールの特長である耐油性能を、さらに高めた手袋です。
手にぴったりとフィットするうす手タイプで、指先の感覚を損なわず自然な操作性を実現します。
指先と手のひらにスベリ止め加工を施しており、高い作業性を発揮します。
イやなにおいを抑える抗菌防臭加工を施しています。

用途工場内作業。印刷業、塗装。農作業、漁業、清掃作業などに。仕様抗菌防臭加工材質塩化ビニール樹脂厚さ(mm)0.3ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36210365786-SS297.319.1
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
36210381786-MM307.720.6
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
36210390786-LL307.922.2
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする