ワイヤーバスケットトロリー 15L
ワイヤーバスケットトロリーは、無機質でインダストリアルな雰囲気が魅力の、キャスター付きバスケットトロリーです。同サイズのバスケットやバスケットトロリーに積み重ねて使用可能。鉄の風合いを生かしたニュアンスのある表情が魅力です。パントリー収納や植物のディスプレイなど、個性的でカジュアルな魅せる収納になります。
用途様々な収納に。
色ダークブラウン
容量(L)15
耐荷重(kg)1台当たり10 積み重ね時5(最大段差数:3段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×391×261(ハンドル含めず)収納部:約243×352×174
内容量1個
注意
※商品画像に別の色・サイズがイメージとして使用されている場合がございます。商品画像に使用している小物等は付属されておりません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |