ミニマルチテーブル
ミニマルチテーブルは、植物由来(もみ殻)原料を25%配合したエコな折りたたみテーブルです。樹脂製で軽く、ピクニックやアウトドアはもちろん、テレワークやオンライン授業にも大活躍です。スマートフォンやタブレットがスタンドできる溝とケーブル穴付き仕様です。脚を折りたためば約4cmの薄さになり隙間に収納することができます。
用途お部屋でのくつろぎに。
色ホワイト
耐荷重(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×358×250
内容量1台
注意
※商品画像に別の色・サイズがイメージとして使用されている場合がございます。商品画像に使用している小物等は付属されておりません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |