【ゴルフ用メトロノーム】 リズムマスター
光と音でナイス・スウィングを手に入れる。ゴルファーのためのメトロノーム、Rhythm Master。
一定のテンポを意識し、正しいフォームでパフォーマンスする。このことは楽器演奏においてはもちろん、スポーツの世界でも重要とされています。Rhythm Masterはコルグがチューナー/メトロノーム分野において長年培ってきた技術を結集しお贈りする、ゴルフ・スウィング・トレーナーです。
ディスプレイに流れる光と音に合わせてスウィング。これを反復することで、正しいリズムを自然と身に付けられます。ディスプレイの高い視認性はもちろんのこと、幅広いテンポ設定やきめ細かい音量調節、ロング・ライフ設計など、上達を目指すゴルファーに嬉しい機能をしっかり備えています。
あなたのゴルフ・ライフをサポートする一台、それがRhythm Masterです。ゴルフ・スウィングの「しなり」を視覚化した3Dメーター。
ゴルフ・スウィングの「しなり」を徹底的に追求し、再現しました。クラブの微妙なタメや加速のニュアンスを加味した光のガイドにより、正しい動きを直感的に捉え、身に付けることができます。 ディスプレイにはコルグ・チューナーに使用している3Dメーターを採用。高い視認性を実現しました。 立体的に浮かび上がるようなメーターはどの角度からでも目視しやすく、トレーニングにぴったりです。
用途
スウィング練習に適した2種類のカウント音。
ポイントが分かりやすいはっきりした音と、動作の流れを意識しやすいなめらかな音。ゴルフのスウィング練習に適した、タイプの異なる2種類のカウント音を用意しました。本体横のノブで無段階にボリュームを調節可能。完全に消音することもできるので、練習場でも周囲を気にすることなく練習ができます。
自分に合ったテンポで練習できる幅広い設定範囲。
テンポ設定範囲は1分間に20~80拍と幅広く、スウィング練習時の早いテンポからフォームチェックに適した遅いテンポまで、自分に合った最適なテンポで練習することができます。男性は「70」、女性は「60」を目安にスウィングしてみましょう。
一台で「ティショット」「アプローチ」「パッティング」すべての練習が可能。
Rhythm Masterは、「ティショット」「アプローチ」「パッティング」すべてのスウィングの練習が可能です。どのスウィングも正しいリズムを意識し反復練習することによって、身体がリズムを覚え、コースでも練習通りのいつものスウィングができるようになります。
質量(g)517(電池含む)
電源単三形電池4本
範囲テンポ:20~80拍/分
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×73×42
電池寿命約200時間
内容量1個
ポイントが分かりやすいはっきりした音と、動作の流れを意識しやすいなめらかな音。ゴルフのスウィング練習に適した、タイプの異なる2種類のカウント音を用意しました。本体横のノブで無段階にボリュームを調節可能。完全に消音することもできるので、練習場でも周囲を気にすることなく練習ができます。
自分に合ったテンポで練習できる幅広い設定範囲。
テンポ設定範囲は1分間に20~80拍と幅広く、スウィング練習時の早いテンポからフォームチェックに適した遅いテンポまで、自分に合った最適なテンポで練習することができます。男性は「70」、女性は「60」を目安にスウィングしてみましょう。
一台で「ティショット」「アプローチ」「パッティング」すべての練習が可能。
Rhythm Masterは、「ティショット」「アプローチ」「パッティング」すべてのスウィングの練習が可能です。どのスウィングも正しいリズムを意識し反復練習することによって、身体がリズムを覚え、コースでも練習通りのいつものスウィングができるようになります。