猫砂 ネオ砂 おから オーガニック

猫砂 ネオ砂 おから オーガニック - コーチョー猫砂 ネオ砂 おから オーガニック - コーチョー猫砂 ネオ砂 おから オーガニック - コーチョー猫砂 ネオ砂 おから オーガニック - コーチョー猫砂 ネオ砂 おから オーガニック - コーチョー猫砂 ネオ砂 おから オーガニック - コーチョー

植物由来原料99.9%使用
おからに含まれる大豆ポリフェノールで刺激臭を防ぐ
中空構造ですばやく吸収&消臭
水洗トイレに流せる
「燃やせるごみ」で捨てられる

用途日本製 ネコ砂 ねこ砂 猫用品 トイレ用品 猫トイレ におい ニオイ 消臭 ケース販売 固まる 燃やせるゴミ材質乾燥おから、植物性澱粉質量(kg)4.03寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×47.5×7.5内容量1セット(10L×5袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36214721-
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする