西川庄六 レース素材のふわり扇子

西川庄六 レース素材のふわり扇子 BRID 西川庄六 レース素材のふわり扇子 BRID 西川庄六 レース素材のふわり扇子 BRID 西川庄六 レース素材のふわり扇子 BRID

立体感のある特徴的なラッセルレース、オプティカルな柄でエレガントな印象が魅力的な扇子です。

用途エレガントな印象で夏のお供に。 付属品西川庄六店オリジナル桐箱・扇子袋(扇面同素材) 寸法(高さH×幅W)(cm)開いた状態:22×26、閉じた状態:22×3.0 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
6300069387 36214267
6300069387 36214267
36214267 6300069387 YE
オープン
4,298
4,728 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6300069388 36214276
6300069388 36214276
36214276 6300069388 PK
オープン
4,298
4,728 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6300069389 36214285
6300069389 36214285
36214285 6300069389 GR
オープン
4,298
4,728 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする