エレコム
ウェットティッシュ クリーナー 除菌 消臭 アルコール
除菌と消臭でキレイが続く!手などが直接触れるところに適した除菌タイプのウェットクリーニングティッシュです。
用途
すぐれた除菌効果の”銀イオン”と天然の消臭成分”緑茶エキス”を配合した、除菌・消臭に最適なウェットクリーニングティッシュです。
キーボード、マウス、受話器、その他OA機器、共有スペースなどの汚れ取り、除菌にご使用できます。
銀イオンとは銀がプラスの電荷を持ったもので、優れた除菌効果があり、極めて安全性が高いのが特徴です。
さとうきびエキスは、さとうきびから抽出した天然成分のエキスで優れた消臭効果を確認しています。
緑茶エキスとはお茶の葉から抽出したエキスで、カテキンなどが含まれており、消臭効果があります。
やわらかいのに丈夫で破れにくいレーヨン系スパンレースを使用しています。
繊維の間に汚れを絡め取り、すっきり拭き上げられます。
たっぷり使える50枚入り×2個パックです。
※液晶などの画面には適していません。表面のコーティングが剥離する恐れがあります。液晶などの画面には液晶用ウェットクリーニングティッシュ(WC-DPシリーズ)、液晶用ドライクリーニングティッシュ(WC-DCシリーズ)などをご使用ください。
※すべての菌に対して効果があるわけではありません。
※手や顔など人体には使用しないでください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質
レーヨン系スパンレース
寸法(mm)
ティッシュサイズ:150×150
枚数
50枚入り×2個
主成分
精製水、エタノール(アルコール)、銀イオン、緑茶エキス、さとうきび抽出エキス、防腐剤
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36211476
WC-AG100H2
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください