曜日別特売

液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール ボトル 帯電防止

液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール ボトル 帯電防止 - エレコム液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール ボトル 帯電防止 - エレコム液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール ボトル 帯電防止 - エレコム液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール ボトル 帯電防止 - エレコム液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール ボトル 帯電防止 - エレコム液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール ボトル 帯電防止 - エレコム液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール ボトル 帯電防止 - エレコム液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール ボトル 帯電防止 - エレコム

デリケートな液晶画面におすすめ!ノンアルコールタイプで、優しく拭くだけでクリアな仕上がりになる液晶用ウェットクリーニングティッシュです。

用途デリケートな液晶画面にも安心して使える、ノンアルコールタイプのウェットクリーニングティッシュです。液晶画面、ノートパソコンの画面、スマートフォン・タブレット画面などのホコリ、指紋などの汚れ落としにご使用できます。3層構造の超極細分割繊維配合不織布を使用し、汚れをしっかり拭き取り、ティッシュの中層に閉じ込めます。力を入れずに軽く拭くだけで、皮脂汚れやホコリなどをしっかり拭き取ります。水滴による拭き跡が残りにくく、画面をクリアに仕上げます。帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。本製品は拭き跡を残さずクリアに仕上げるため、液量を抑えた仕様となっています。万が一乾いてしまった場合は、ドライクロスとして画面のお手入れにご使用いただけます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されています。材質超極細分割繊維配合不織布寸法(mm)ティッシュサイズ:140×120主成分精製水、界面活性剤、防腐剤内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36211370WC-DP50B50枚入り
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
36211379WC-DP80B80枚入り
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
36211388WC-DP110B110枚入り
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
36211397WC-DP150B150枚入り
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする