エレコム
ドライクリーナーシート 液晶用 ドライタイプ 50枚入り 【 液晶画面 パソコン スマホ タブレット 等対応 】
ホコリや指紋などの汚れに!汚れをしっかり拭き取り、クリアな仕上がりを実現する液晶用ドライクリーニングティッシュです。
用途
汚れをしっかり拭き取り、クリアな仕上がりを実現する液晶用ドライクリーニングティッシュです。
液晶画面、ノートパソコンの画面、スマートフォン・タブレット画面などのホコリ、指紋などの汚れ落としにご使用できます。
3層構造の超極細分割繊維配合不織布を使用。汚れをしっかり拭き取り、ティッシュの中層に閉じ込めます。
力を入れずに軽く拭くだけで、皮脂汚れやホコリなどをしっかり拭き取ります。
※液晶画面の表面には「反射防止」などの為の特殊な加工が施されたものがあります。硬い生地で強くこすったり、水拭きをすると、表面加工が傷つくことがあります。乾拭きでやさしく拭く事をおすすめします。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質
超極細分割繊維配合不織布
寸法(mm)
ティッシュサイズ:170×140
枚数
50枚入り
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36211650
WC-DC50K
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください