曜日別特売

ウェットティッシュ クリーナー 除菌 アルコール 超速乾

ウェットティッシュ クリーナー 除菌 アルコール 超速乾 - エレコムウェットティッシュ クリーナー 除菌 アルコール 超速乾 - エレコムウェットティッシュ クリーナー 除菌 アルコール 超速乾 - エレコムウェットティッシュ クリーナー 除菌 アルコール 超速乾 - エレコムウェットティッシュ クリーナー 除菌 アルコール 超速乾 - エレコムウェットティッシュ クリーナー 除菌 アルコール 超速乾 - エレコムウェットティッシュ クリーナー 除菌 アルコール 超速乾 - エレコム

超速乾で素早くきれい!画面についた皮脂や指紋汚れを落とす、スマートフォン・タブレット向けウェットクリーニングティッシュです。

用途
画面についた皮脂や指紋汚れを落とす、スマートフォン・タブレット向けウェットクリーニングティッシュです。
スマートフォン、タブレット画面のお掃除にご使用いただけます。
クリーニング後の速乾性を追求し、皮脂汚れや指紋汚れをさっとひと拭きで除去できる超速乾タイプです。
アルコール配合で除菌もでき、いつでも清潔に機器をお使いいただけます。
やわらかいのに丈夫で破れにくいレーヨン系スパンレースを使用しています。
繊維の間に汚れを絡め取り、すっきり拭き上げられます。
持ち運びにも便利なハンディタイプです。
※液晶などの画面には適していません。表面のコーティングが剥離する恐れがあります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質レーヨン系スパンレース寸法(mm)ティッシュサイズ:150×150枚数15枚入り主成分精製水、エタノール(アルコール)、防腐剤内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36211580WC-ST15H
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする