エレコム
ウェットティッシュ クリーナー 帯電防止 重曹電解水
がんこな汚れをスッキリ落とす!重曹電解水が汚れを浮かせて落とす、汚れ落とし強力ウェットクリーニングティッシュです。
用途
重曹電解水が汚れを強力に除去、がんこな汚れにも最適な汚れ落とし強力ウェットクリーニングティッシュです。
パソコン、プリンター、スキャナ、コピー機、電話機・FAX、その他OA機器、デスク・ラック、キャビネットなどの汚れ落としにご使用できます。
重曹水溶液を電気分解することで得られる重曹電解水の働きで汚れを浮かせて落とします。
やわらかいのに丈夫で破れにくいレーヨン系の不織布を使用しています。
繊維の間に汚れを絡め取り、すっきり拭き上げられます。
汚れの再付着を軽減する帯電防止効果や、臭いの元となる汚れやしつこい手アカ汚れなどを除去する効果もあります。
たっぷり使える50枚入り×2個パックです。
※液晶などの画面には適していません。表面のコーティングが剥離する恐れがあります。液晶などの画面には液晶用ウェットクリーニングティッシュ(WC-DPシリーズ)、液晶用ドライクリーニングティッシュ(WC-DCシリーズ)などをご使用ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質
レーヨン系スパンレース
寸法(mm)
ティッシュサイズ:150×150
主成分
重曹電解水、リモネン、エタノール(アルコール)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36211555
WC-JU100H2
50枚入り×2個
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください