日恵製作所
ニコトーチ120 無線仕様
多くの設置実績、人感センサー仕様・無線仕様にも対応可能
ブザーは音量調節可能
人感センサー仕様ではセンサー部の分離脱着が可能
仕様
回転:140回/分
適合
ブザー:70~90dB
質量(kg)
0.58
消費電力(W)
2.5
定格電圧(V)
AC100~200
使用温度(℃)
-20~60
機能
制御入力:〇
点滅
-
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36216541
VL12R-200XB/PLR
¥
43,800
取扱い終了
返品不可
36216559
VL12R-200XR/PLR
¥
41,800
取扱い終了
返品不可
36216568
VL12R-200XY/PLR
¥
41,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください