無線リモコン 防水 LoRa

無線リモコン 防水 LoRa 日恵製作所 無線リモコン 防水 LoRa 日恵製作所

離れたところから無線リモコンにより無線対応警告灯(子機)をON・OFFすることができます。
子機への一斉送信は最大5台まで可能。
また複数台を個別に ON・OFF も可能で、無線リモコンのモニターランプで子機の動作確認ができます。
落下衝撃吸収プロテクター装着
保護等級 IP67 防水仕様
手袋をはめた状態でも ON・OFF 可能

質量(kg)0.04 定格電圧【電池】CR2032 保護等級IP67 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36216340 MU03LS
38,000
27,980
30,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする