ホワイトサム
ENDO 18-8片手種おとし (ストッパーシリコンゴム)
栓の部分がシリコンゴム製ですので、手を離しても、漏れてくる心配がありません。ステンレス製なので取り扱いやすく衛生的です。片手タイプ。粉物料理の業務用種落としです。
材質
本体:18-8ステンレス(sus304)/ストッパー:シリコンゴム
口径(mm)
Φ9
内容量
1個
注意
※金属たわし等は傷つきますので使用しないでください。
※ストッパーシリコンゴム製は、高温の生地ではご使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36223595
大
約1.5
49003900
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36223611
小
約1.0
49003910
¥
11,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください