割りピン1.0Φ-12mm 100本入

割りピン1.0Φ-12mm  100本入 トップウェル 割りピン1.0Φ-12mm  100本入 トップウェル

時計の金属ベルトは駒と駒が繋がってできています。
その駒と駒を繋いでいるのがこのパーツです。
夏場の汗・埃等で劣化して折れてしまったり
汚れ・錆等で損傷した場合は交換して下さい。

用途
直径1.0Φmm,長さ12mm
100本入
長さ(mm)12 直径(Φmm)1 内容量1袋(100本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36220339 -
オープン
899
989 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする