ツインブレード3D DCサーキュレーター
心地よい風と美しいデザインが共存。シンプルながらも洗練された木目調デザインは、どんなインテリアにも調和します。リビング、寝室、オフィスなど、置く場所を選ばず、空間をスタイリッシュに引き立てます。
前後に2枚の羽根を搭載することで、風量を大幅にアップ。2枚の羽根が同時に回転し、より遠くまでパワフルな風を届けることが出来ます。
前ガードから後ガードまで取り外せる全分解構造。簡単に取り外しができるので、本体・リモコン以外のパーツが丸洗いができ、お手入れもらくらく。いつでも清潔にお使いいただけます。
省エネ性や静音性に優れたDCモーターを内蔵。テレビ視聴時や就寝時などにも、稼働音が気にならず快適にお使いいただけます。
上下90°、左右60°の『3D自動首振り』機能で広範囲の送風が可能に。 お部屋全体に風を送り、空気を効率良く循環させ、冷暖房効率をアップさせます。
風量切替や首振り設定、モード切替などすべての操作がリモコンでできるので、離れた場所からでも快適にお使いいただけます。
衣類乾燥に適した風量や角度が設定されており、自動で運転を行います。上下左右の『3D自動首振り』機能で様々な角度から風を送り、部屋干しでも衣類をムラなく、早く乾燥させることができます。
風量は1~12までの12段階切替が可能。そよ風のような優しい微風から、パワフルな風までシーンに合わせて幅広くお使いいただけます。
就寝時やお出かけ時に便利なオン/オフタイマー機能を搭載。1~8時間の間で1時間ごとに設定が可能で、電源の切り忘れ防止にも役立ちます。
材質ABS
質量(kg)約1.8
色グレージュウッド
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)32
首振角度(°)上下約90(自動)、左右約60(自動)
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24×24×32
風量調整12段階切替
モード衣類乾燥モード(上下左右首振り+風量12で2時間、風量9で2時間、風量3で4時間、計8時間後に停止)
適用畳数約38畳
入タイマー1~8時間(1時間単位)
切タイマー1~8時間(1時間単位)
内容量1台