衣類乾燥360°DCサーキュレーター

衣類乾燥360°DCサーキュレーター QUADS(クワッズ)

省エネ性や静音性に優れたDCモーターを内蔵。テレビ視聴時や就寝時などにも、稼働音が気にならず快適にお使いいただけます。
効率的な衣類乾燥に適した風量や首振り角度、タイマーがプログラミングされており、自動で運転を行います。「1.5kg→3kg→5kg」と洗濯物の量によってピンポイントで効率的な運転が可能です。上下左右自動の首振り機能により、様々な角度から直接洗濯物に風をあて、早く乾燥させることができます。
工具不要で前ガードから後ガードまで取り外せる全分解構造。
簡単に取り外しができるので、本体・リモコン以外のパーツが丸洗いができ、お手入れもらくらく。いつでも清潔にお使いいただけます。
風量は1~12までの12段階切替が可能。そよ風のような優しい微風から、パワフルな風までシーンに合わせて幅広くお使いいただけます。
上下約90°、左右約90°・180°・360°の『3D自動首振り』機能で広範囲の送風が可能に。お部屋全体に風を送り、空気を効率良く循環させ、冷暖房効率をアップさせます。
就寝時やお出かけ時に便利なオン/オフタイマー機能を搭載。1~8時間の間で1時間ごとに設定が可能で、電源の切り忘れ防止にも役立ちます。
風量切替や首振り設定、モード切替などすべての操作がリモコンでできるので、離れた場所からでも快適にお使いいただけます。

材質ABS 質量(kg)約1.6 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)26 首振角度(°)上下約90(自動)、左右約90・180・360(自動) 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×21×31 風量調整12段階切替 モード衣類乾燥モード(1.5kg:左右30°/2時間・3kg:左右60°/3時間・5kg:左右90°/4時間) 適用畳数約30畳 入タイマー1~8時間(1時間単位) 切タイマー1~8時間(1時間単位) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36232555 QS505-GY グレー
オープン
 
 
取扱い終了
36232571 QS505-IV アイボリー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする