3D DCリビングサーキュレーターファン

3D DCリビングサーキュレーターファン QUADS(クワッズ)

心地よい風と美しいデザインが共存。シンプルながらも洗練された木目調デザインは、どんなインテリアにも調和します。リビング、寝室、オフィスなど、置く場所を選ばず、空間をスタイリッシュに引き立てます。
合計14枚の内外二重な特殊構造の羽根が、肌当たりの良い心地よい風を遠くまで届けます。
省エネ性や静音性に優れたDCモーターを内蔵。テレビ視聴時や就寝時などにも、稼働音が気にならず快適にお使いいただけます。
前ガードから後ガードまで取り外せる全分解構造。簡単に取り外しができるので、本体・リモコン以外のパーツが丸洗いができ、お手入れもらくらく。いつでも清潔にお使いいただけます。
左右約30°・60°・90°・120°の『自動首振り機能』で広範囲の送風が可能に。さらに上下は約90°手動で角度が調節できるので、お部屋全体に風を送り、空気を効率良く循環させ、冷暖房効率をアップさせます。
1~8時間(1・2・4・8時間)でタイマーが設定できるので、就寝前やお出かけ前の消し忘れ防止にも役立ちます。
支柱の部品を着脱することで高さを2段階(約61.5cm/95.5cm)で調節ができるので、お好みの使用シーンでお使いいただけます。
風量切替や首振り設定、モード切替などすべての操作がリモコンでできるので、離れた場所からでも快適にお使いいただけます。

材質ABS 質量(kg)約2.6 グレージュウッド 消費電力(W)24 電源ACアダプター DC24V 1A 首振角度(°)上下約90(手動)、左右約30・60・90・120(自動) 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×33×61.5/95.5 風量調整8段階切替 切タイマー1~8時間(1・2・4・8時間) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36232607 QS539-GW
オープン
10,980
12,078 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする