アサヒパック アサヒパックの 農業・園芸資材 アサヒパックの 出荷・包装資材 アサヒパックの 袋 【袋のみ】ラミSW さざ波無洗米ピンク 【袋のみ】ラミSW さざ波無洗米ピンク 注文コード 36233115 素材の光沢と美しい印刷が洗練されたナイロン素材の袋です。底部にU型のシールを施しており立たせて使用できる袋です。 用途米用包装資材 容量(kg)2 品種なし 表示部規格欄:ウラ面 窓枠窓あり 内容量1セット(100枚) 注意 ※本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 006850201 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 36233115 006850201 オープン ¥7,298 ¥7,298 ¥8,028 (税込) 10日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農業・園芸資材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity VFT8.4H(600枚 エフピコチューパ 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ VFT2(600枚 エフピコチューパ 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ VFT6.6H(600枚 エフピコチューパ 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ オクタ1313(99)5百枚 エフピコチューパ 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ オクタ1717(48)3百枚 エフピコチューパ 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ オクタ1010(900枚 エフピコチューパ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ オクタ1717-3(3百枚 エフピコチューパ 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ オクタ1717-4(3百枚 エフピコチューパ 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ オクタ1515(48)4百枚 エフピコチューパ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ オクタ1717-5(3百枚 エフピコチューパ 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ オクタ1313(61)5百枚 エフピコチューパ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ オクタ1313(79)5百枚 エフピコチューパ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ オクタ1313中皿(2千枚 エフピコチューパ 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ VF310深4H(900枚 エフピコチューパ 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ VFT1.4H(800枚 エフピコチューパ 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ VF-1000AP(3百枚 エフピコチューパ 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ VF600.6H(400枚 エフピコチューパ 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ VF800.6H(400枚 エフピコチューパ 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ VFT250.4H(9百枚 エフピコチューパ 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 野菜テープ セキスイ 税込¥25,278~ ¥22,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材出荷・包装資材袋米袋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「袋」にはこんなカテゴリがあります 防曇袋(ボードン袋) 野菜袋 米袋 青果ネット シェアする マイページ 最近見た商品