WEBカメラ Full HD 200万画素 オートフォーカス 三脚取付穴 角度調整 プライバシーカバー

WEBカメラ Full HD 200万画素 オートフォーカス 三脚取付穴 角度調整 プライバシーカバー - AFF WAREWEBカメラ Full HD 200万画素 オートフォーカス 三脚取付穴 角度調整 プライバシーカバー - AFF WAREWEBカメラ Full HD 200万画素 オートフォーカス 三脚取付穴 角度調整 プライバシーカバー - AFF WAREWEBカメラ Full HD 200万画素 オートフォーカス 三脚取付穴 角度調整 プライバシーカバー - AFF WAREWEBカメラ Full HD 200万画素 オートフォーカス 三脚取付穴 角度調整 プライバシーカバー - AFF WAREWEBカメラ Full HD 200万画素 オートフォーカス 三脚取付穴 角度調整 プライバシーカバー - AFF WARE

テレワークやオンライン会議もこれ1台。
USB Type-A接続で、幅広い機器に簡単接続。
360°回転ヘッド、プライバシーカバー、三脚取り付け対応など快適なオンライン環境をサポートします。

用途オンライン会議やビデオ通話などに仕様360°回転ヘッド、プライバシーカバー、三脚取り付け穴、USBプラグ&プレイ質量(g)120サイズ(cm)10×5.7対応OSWindows XP/2000/2003 Vista/7/8/10/11、MacOS、Android解像度FullHD 1080p (200万画素)ケーブル長(cm)約140インターフェイスUSB2.0 (Type-A)内容量1台
注意
※マイクは内蔵しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36226779AFF-WCR001
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする