曜日別特売

回転盤 偏荷重対応90° ロック付

回転盤 偏荷重対応90° ロック付 - LAMP(スガツネ工業)回転盤 偏荷重対応90° ロック付 - LAMP(スガツネ工業)

偏荷重に耐えられる、産業用の回転盤です。
360°回転し、90°ごとにロックします(レバー操作でロック解除)。
フリクション機能付きです。
中央の穴から配線が通せます。
レバー先端にM5タップ加工があるため、グリップレバーやワイヤーを取り付けて操作できます。

用途産業機械、コンベアなどの方向転換、検査機、タッチパネルモニターなど仕様90°ロック付材質鋼/ポリアセタール(POM)質量(g)1680使用温度(℃)0~ 40仕上光沢クロメート処理(三価)ロック強度150N・mRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(垂直吊)(kN)1470内容量1個
注意
※取付ねじと固定ナットの接触が無いことを確認してください。
※高速及び連続回転の使用は想定しておりません。
※本品は水平な状態で保管・ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36233298HTS-165SP
11,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする